Startseite

BEGHELLI - BEG56816 ELPLAST GOC 13W 1300LME27 6.5K - 56816

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56816 ELPLAST GOC 13W 1300LME27 6.5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 1300...1300 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...240 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219731890

Artikelnummer

BEG56816

Herstellernummer

56816

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

1300...1300 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...240 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

108 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Elplast LED Goccia 13W 1300 Lm attacco E27 6500K.