Startseite

BEGHELLI - BEG56811 ELPLAST GOC 15W 1600LM E27 4K - 56811

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56811 ELPLAST GOC 15W 1600LM E27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219831842

Artikelnummer

BEG56811

Herstellernummer

56811

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

110 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Elplast LED Goccia 15W 1600 Lm attacco E27 4000K.