Startseite

BEGHELLI - BEG56800 GOCCIA SAVING 15W E27 3000K - 56800

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56800 GOCCIA SAVING 15W E27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219829535

Artikelnummer

BEG56800

Herstellernummer

56800

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

15...15 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

65 mm

Länge:

124 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.