Startseite

BEGHELLI - BEG56687 STRIP LED AC230V 20WIP65 4K20M - 56687

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56687 STRIP LED AC230V 20WIP65 4K20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1800 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219867643

Artikelnummer

BEG56687

Herstellernummer

56687

Hersteller

BEG

Lichtstrom je Meter:

1800 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenleistung je Meter:

20 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

AC

Länge der einzelnen Abschnitte:

125 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

20 m

Strip ECOLed AC 230V AC MAIN POWER. Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate direttamente da rete 230V, non necessitano di driver. Nelle versioni da 5 metri il cavo di alimentazione e le clip di fissaggio sono inclusi. Per il montaggio delle versioni da 20 metri è necessario acquistare il kit codice 56655.