BEGHELLI - BEG56684 STRIP LED AC230V 20W IP65 3K5M - 56684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 230...230 V
Lampenleistung je Meter - 20 W
Packung
1 ST
EAN
8002219867599
Artikelnummer
BEG56684
Herstellernummer
56684
Hersteller
BEG
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
AC
Länge der einzelnen Abschnitte:
125 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


