BEGHELLI - BEG56682 STRIP LED AC230V 10WIP65 3K20M - 56682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 10 W
Packung
10 ST
EAN
8002219867575
Artikelnummer
BEG56682
Herstellernummer
56682
Hersteller
BEG
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
1000 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge der einzelnen Abschnitte:
125 mm
Gesamtlänge:
20 m
Mit Endstück:
nein
Selbstklebend:
ja