Startseite

BEGHELLI - BEG56680 STRIP LED AC230V 10W IP65 3K5M - 56680

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56680 STRIP LED AC230V 10W IP65 3K5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219868381

Artikelnummer

BEG56680

Herstellernummer

56680

Hersteller

BEG

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1000 lm

Spannungsart:

AC

Lampenspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge der einzelnen Abschnitte:

125 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Selbstklebend:

ja

Strip ECOLed AC 230V AC MAIN POWER. Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate direttamente da rete 230V, non necessitano di driver. Nelle versioni da 5 metri il cavo di alimentazione e le clip di fissaggio sono inclusi. Per il montaggio delle versioni da 20 metri è necessario acquistare il kit codice 56655.