Startseite

BEGHELLI - BEG56678 STRIPLED COB 24V 16W 1630LM 4K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56678 STRIPLED COB 24V 16W 1630LM 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219888198

Artikelnummer

BEG56678

Herstellernummer

56678

Hersteller

BEG

StripLED COB 24V