Startseite

BEGHELLI - BEG56656 STRIP LED HP 18W IP20 2700K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56656 STRIP LED HP 18W IP20 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219879929

Artikelnummer

BEG56656

Herstellernummer

56656

Hersteller

BEG

StripLED 24V