BEGHELLI - BEG56653 STRIP LED AC230V 8W IP67 4K 5M - 56653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 180
Lampenleistung je Meter - 8 W
Packung
10 ST
EAN
8002219755001
Artikelnummer
BEG56653
Herstellernummer
56653
Hersteller
BEG
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Lampenleistung je Meter:
8 W
Lichtstrom je Meter:
800 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
5 m