Startseite

BEGHELLI - BEG56652 STRIP LED AC230V 8W IP67 3K 5M - 56652

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56652 STRIP LED AC230V 8W IP67 3K 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 180

  • Lampenleistung je Meter - 8 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219754998

Artikelnummer

BEG56652

Herstellernummer

56652

Hersteller

BEG

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Lampenleistung je Meter:

8 W

Lichtstrom je Meter:

800 lm

Spannungsart:

AC

Lampenspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Gesamtlänge:

5 m

Strip ECOLed AC 100~240V. 8W. 800 lm. 3000K. IP67.