Startseite

BEGHELLI - BEG56650 STRIP LED HE 14.4W IP20 4K - 56650

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56650 STRIP LED HE 14.4W IP20 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219854971

Artikelnummer

BEG56650

Herstellernummer

56650

Hersteller

BEG

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lichtstrom je Meter:

1960 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Selbstklebend:

ja

Strip ECOLed 24 Volt HIGH EFFICIENCY - HIGH DENSITY. Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate con starter 24V Beghelli. Le Strip 24 V sono dotate di un potente biadesivo sul retro e hanno tutte la possibilità di essere dimmerate.