BEGHELLI - BEG56648 STRIP LED HE 9.6W IP20 6.5K - 56648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Packung
10 ST
EAN
8002219754950
Artikelnummer
BEG56648
Herstellernummer
56648
Hersteller
BEG
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
1330 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja


