Startseite

BEGHELLI - BEG56616 STRIP LED RGB IP65 - 56616

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56616 STRIP LED RGB IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

  • Lichtstrom je Meter - 600 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219744210

Artikelnummer

BEG56616

Herstellernummer

56616

Hersteller

BEG

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

14 W

Lichtstrom je Meter:

600 lm

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

RGB

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Selbstklebend:

ja

Strip ECOLed Professional RGB - Strisce flessibili a LED RGB 24V autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Alimentare con starter 24V Beghelli. 60 LED/m RGB 14W/m 600lm/m. IP65.