BEGHELLI - BEG56601 STRIP LED HS 14W IP20 4K - 56601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1680 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8002219844064
Artikelnummer
BEG56601
Herstellernummer
56601
Hersteller
BEG
Lichtstrom je Meter:
1680 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


