Startseite

BEGHELLI - BEG56504 D LED 10W G24D 4000K - 56504

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56504 D LED 10W G24D 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 820...820 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

  • Sockel - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219723123

Artikelnummer

BEG56504

Herstellernummer

56504

Hersteller

BEG

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

820...820 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

42 mm

Länge:

120 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampade lineari D ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali. D ECOLED G24d 10W 820Lm 4000K.