Startseite

BEGHELLI - BEG56503 PL LED 25W 2G11 4000K - 56503

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56503 PL LED 25W 2G11 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 32...32 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

  • Sockel - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219722652

Artikelnummer

BEG56503

Herstellernummer

56503

Hersteller

BEG

Lampenleistung:

32...32 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

43 mm

Länge:

550 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampade lineari PL ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti “PL”. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti. PL ECOLED 32W 2G11 2500Lm 4000K.