BEGHELLI - BEG56497 ZAF R7SLED 118MM 1350LM 10W 3K - 56497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8002219880215
Artikelnummer
BEG56497
Herstellernummer
56497
Hersteller
BEG
Zafiro R7s 118mm Le lampadine del futuro con le forme di una volta Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Le lampadine ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo brevettato che utilizza una finissima lastra di puro Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati. La combinazione di eccellente conducibilità termica ed elevata resistenza al calore, unite alla miscela di particolari gas presente all'interno dell'involucro in vetro, conferiscono alle lampadine T25 ZafiroLED Beghelli grandi prestazione e superiori doti di affidabilità. L'involucro completamente in vetro privo di punti d'ombra, permette una diffusione della luce con angolo completo di 360° - RA>80. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.


