BEGHELLI - BEG56496 ZAF T26 LED 150LM 1.4W E14 3K - 56496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 140...140 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219754806
Artikelnummer
BEG56496
Herstellernummer
56496
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
140...140 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Pilz
Länge:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh