BEGHELLI - BEG56495 ZAF BISP LED 500LM 4.5W G4 4K - 56495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219854759
Artikelnummer
BEG56495
Herstellernummer
56495
Hersteller
BEG
Sockel:
G4
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Kapsel/Stick
Länge:
60 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
17 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K