BEGHELLI - BEG56494 ZAF BISP LED 500LM 4.5W G4 3K - 56494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219854742
Artikelnummer
BEG56494
Herstellernummer
56494
Hersteller
BEG
Sockel:
G4
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Kapsel/Stick
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh


