Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56490 ZAF R7SLED 118MM 1600LM 13W 3K - 56490

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56490 ZAF R7SLED 118MM 1600LM 13W 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219854766

Artikelnummer

BEG56490

Herstellernummer

56490

Hersteller

BEG

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kapsel/Stick

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Lampada LED. R7s. 13W. 1600 lm. 3000K