Startseite

BEGHELLI - BEG56481 ZAF NAT95 SFE 470L 4WE14 4K - 56481

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56481 ZAF NAT95 SFE 470L 4WE14 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Lampenform - Kugel

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219748447

Artikelnummer

BEG56481

Herstellernummer

56481

Hersteller

BEG

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Zafiro LED Naturale colore Sfera ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Sfera LED 5W E14 470lm 4000K - 360°.