BEGHELLI - BEG56479 ZAF NAT95 OLIV 470L 4WE14 4K - 56479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Lampenform - Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8002219748423
Artikelnummer
BEG56479
Herstellernummer
56479
Hersteller
BEG
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein


