BEGHELLI - BEG56476 ZAF NAT95 G125 1500L13WE272K7 - 56476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1500...1500 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219748393
Artikelnummer
BEG56476
Herstellernummer
56476
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1500...1500 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Mit Fernbedienung:
nein


