BEGHELLI - BEG56475 ZAF NAT95 GOC 1500L13WE27 4K - 56475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1500...1500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219848383
Artikelnummer
BEG56475
Herstellernummer
56475
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1500...1500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein


