BEGHELLI - BEG56470 ZAF NAT95 GOC 810L 7WE27 2K7 - 56470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenform - Birnenform
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219848338
Artikelnummer
BEG56470
Herstellernummer
56470
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenform:
Birnenform
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein


