Startseite

BEGHELLI - BEG56461 ZAF ED75 LED 2800LM 22W 4K - 56461

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56461 ZAF ED75 LED 2800LM 22W 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2800...2800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219848246

Artikelnummer

BEG56461

Herstellernummer

56461

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2800...2800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

175 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

ZafiroLED DECO - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. In dotazione modulo adattatore attacco E40