BEGHELLI - BEG56458 ZAF SFE LED 800LM 6WE27 4K - 56458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 6...6 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219848222
Artikelnummer
BEG56458
Herstellernummer
56458
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
6...6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Durchmesser:
45 mm
Länge:
85 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein