Startseite

BEGHELLI - BEG56456 ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4K - 56456

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56456 ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219848208

Artikelnummer

BEG56456

Herstellernummer

56456

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

78 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.