BEGHELLI - BEG56445 G95 CH ZAFIRO LED 10WE27 2700K - 56445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1350...1350 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219822109
Artikelnummer
BEG56445
Herstellernummer
56445
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1350...1350 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
155 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
95 mm