BEGHELLI - BEG56418 ZAF OLIV LED 800LM 6WE14 2.7K - 56418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219953193
Artikelnummer
BEG56418
Herstellernummer
56418
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
100 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


