Startseite

BEGHELLI - BEG56411 TORT CH ZAFIROLED 2W E14 2700K - 56411

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56411 TORT CH ZAFIROLED 2W E14 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219718129

Artikelnummer

BEG56411

Herstellernummer

56411

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

96 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Lampada Tortiglione Zafiro LED E14 2W 2700K 250lm.