Startseite

BEGHELLI - BEG56406 OLIVA CH ZAFIROLED 2WE14 2700K - 56406

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56406 OLIVA CH ZAFIROLED 2WE14 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Lampenform - Kerze

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219718075

Artikelnummer

BEG56406

Herstellernummer

56406

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

2...2 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

250...250 lm

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

35 mm

Länge:

96 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampada Oliva Zafiro LED E14 2W 2700K 250lm.