BEGHELLI - BEG56402 GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 2.7K - 56402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219818034
Artikelnummer
BEG56402
Herstellernummer
56402
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
105 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K