BEGHELLI - BEG56245 SPOTGLAS GU10 6W 95 CRI95 6K5 - 56245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219854735
Artikelnummer
BEG56245
Herstellernummer
56245
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
53 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
700 cd
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K