Startseite

BEGHELLI - BEG56244 SPOTGLASS GU10 6W 95 CRI95 4K - 56244

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56244 SPOTGLASS GU10 6W 95 CRI95 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219854728

Artikelnummer

BEG56244

Herstellernummer

56244

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

53 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

700 cd

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

GU10 ECOLed Premium 95° Glass. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.