Startseite

BEGHELLI - BEG56235 T8 LED STD 1500MM 24W G13 865 - 56235

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56235 T8 LED STD 1500MM 24W G13 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219736536

Artikelnummer

BEG56235

Herstellernummer

56235

Hersteller

BEG

Sockel:

G13

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Länge:

1570 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo T8 Saving LED - I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico. 230V. T8 24W G13 2500lm 6500K. Dimensioni: 25x1570mm.