BEGHELLI - BEG56234 T8 LED STD 1500MM 24W G13 840 - 56234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219736529
Artikelnummer
BEG56234
Herstellernummer
56234
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Länge:
1570 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein


