BEGHELLI - BEG56233 T8 LED STD 1200MM 18W G13 865 - 56233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1900...1900 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219736512
Artikelnummer
BEG56233
Herstellernummer
56233
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1900...1900 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Länge:
1268 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein


