Startseite

BEGHELLI - BEG56231 T8 LED STD 600MM 9W G13 865 - 56231

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56231 T8 LED STD 600MM 9W G13 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219736499

Artikelnummer

BEG56231

Herstellernummer

56231

Hersteller

BEG

Sockel:

G13

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Länge:

658 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo T8 Saving LED - I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico. 230V. T8 9W G13 900lm 6500K. Dimensioni: 25x658mm.