BEGHELLI - BEG56230 T8 LED STD 600MM 9W G13 840 - 56230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219736482
Artikelnummer
BEG56230
Herstellernummer
56230
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Länge:
658 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein