BEGHELLI - BEG56213 T8 LED PREM 600MM 9W G13 840 - 56213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219817471
Artikelnummer
BEG56213
Herstellernummer
56213
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
600 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


