BEGHELLI - BEG56192 HLO LED 42W 230V E27 3000K - 56192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 40...40 W
Lichtstrom - 5800...5800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
12 ST
EAN
8002219752246
Artikelnummer
BEG56192
Herstellernummer
56192
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
40...40 W
Lichtstrom:
5800...5800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP64
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
185...185 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0