BEGHELLI - BEG56187 GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 4K - 56187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219844712
Artikelnummer
BEG56187
Herstellernummer
56187
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
105 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


