Startseite

BEGHELLI - BEG56186 GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 2.7K - 56186

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56186 GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 2.7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219844705

Artikelnummer

BEG56186

Herstellernummer

56186

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

105 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.