Startseite

BEGHELLI - BEG56185 G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K - 56185

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56185 G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219843791

Artikelnummer

BEG56185

Herstellernummer

56185

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

190 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Mit Fernbedienung:

nein

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Angolo fascio 360° - RA >80. GLOBO ZAFIRO G120 LED12W E27 1600lm 4000K.