Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56182 SFERA ZAFIROLED DIM 4WE14 2.7K - 56182

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56182 SFERA ZAFIROLED DIM 4WE14 2.7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219743626

Artikelnummer

BEG56182

Herstellernummer

56182

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

84 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.