Startseite

BEGHELLI - BEG56174 SPOT GLASS GU10 6W 30 6500K - 56174

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56174 SPOT GLASS GU10 6W 30 6500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 520...520 lm

  • Lichtstärke - 1000 cd

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219743541

Artikelnummer

BEG56174

Herstellernummer

56174

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

520...520 lm

Lichtstärke:

1000 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Durchmesser:

50 mm

Länge:

53 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

GU10 ECOLed Premium 30° Glass. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.