Startseite

BEGHELLI - BEG56173 SPOT GLASS GU10 6W 30 4000K - 56173

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56173 SPOT GLASS GU10 6W 30 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 510...510 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219843531

Artikelnummer

BEG56173

Herstellernummer

56173

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

510...510 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

53 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1000 cd

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

GU10 ECOLed Premium 30° Glass. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.